ktc ヤスリのおすすめ人気ランキング

2026/02/08更新
113件の「ktc ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金やすり」、「やすり」、「紙やすり」などの商品も取り扱っております。
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリ。
セット内容 ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)
1セット(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm) 220 目の粗さ 中目 種別 金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5種類)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様 粗さ別エンドキャップ付 質量(g) 275 ヤスリ部寸法(mm) 平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0 質量(g/セット) 275
1セット(5本組)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g) 165 ケース寸法(mm) 147(W)×218(H) 硬度HRC 58
1セット(10本組)
2,998 税込3,298
当日出荷

1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷

セット内容 平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm) 215 質量(g) 290 適合材 鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類の形が入った組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 全長(mm) 215 ヤスリの長さ(mm) 100 形状 セット セット内容 平、半丸、丸、角、三角 種別 材質 ベアリング鋼GCr15 質量(g) 280 1辺(角)(mm) 5.5 1辺(三角)(mm) 8.2 径(丸)(Φ) 5.6 厚さ(半丸)(mm) 4 厚さ(平)(mm) 3.5 幅(半丸)(mm) 11.5 幅(平)(mm) 11
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上目58と45をラインナップ。 用途に合わせて選べます。 ビニールケース入。
ケース寸法(mm) 100(W)×250(H)
1セット(5本組)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よく使う半丸形の組ヤスリです。
用途金属などの研磨に。 種別 材質 ベアリング鋼GCr15 厚さ(mm) 3.5 質量(g) 350
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター数を2倍にすることで、密集した繊維の切断を容易にします。
仕様 ハンドル付 適合機種 MEA4300G、MEA5000G、MDE435、DE5045、DE6450、(DE4345、E4045A)を除く全機種 直径(Φmm) 4
1個
699 税込769
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質 炭素工具鋼(SK-2) 適合材 鉄工
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。
用途鉄・銅・真鍮など一般金属の修正、仕上げに。 全長(mm) 215 セット内容 ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース 先端形状 平、半丸、丸、角、三角 組数 5本
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

鉄・アルミ・銅・真鍮などのヤスリ作業に! 握りやすいソフトグリップ! 平・四角・三角・丸・半丸の5本セット
用途平:平面の仕上げに 四角:直角の仕上げに 三角:直角より小さい角度の仕上げに 丸:丸穴の仕上げに 半丸:曲内面とすみの仕上げに 質量(g) 平:190、四角:125、三角:170、丸:120、半丸:170 適合材 真鍮、銅
1セット(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm) 150 刃長(mm) 40 目の粗さ 細目
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質 炭素工具鋼 タイプ 単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別 適合材 木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1セット(5本組)
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)